品番 : EA983RG-121
品名 : 145x 87mm 腕章名札(差込式・白)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 848-71 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 145×87mm | カラー | ホワイト |
| ベルトサイズ | 25×320mm | 材質 | 表示部:PVC ゴムひも部:ポリエステル |
| 重量 | 22g | 付属品 | 記入用紙1枚(74×105mm) |
| 仕様 | ゴムベルト式 | ||
| 名刺や自作表示が差込めます。 | |||
| 装着時の圧迫感を調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/10 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RG-121 145x 87mm 腕章名札(差込式・白) |
| EA983RG-122 145x 87mm 腕章名札(差込式・黄) |
| EA983RG-123 145x 87mm 腕章名札(差込式・緑) |
| EA983RG-124 145x 87mm 腕章名札(差込式・赤) |
| EA983RG-125 145x 87mm 腕章名札(差込式・青) |
ウェブカタログ画像
拡大
