詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-123

品名 : 145x 87mm 腕章名札(差込式・緑)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 848-73
サイズ 145×87mm カラー グリーン
ベルトサイズ 25×320mm 材質 表示部:PVC
ゴムひも部:ポリエステル
重量 22g 付属品 記入用紙1枚(74×105mm)
仕様 ゴムベルト式
名刺や自作表示が差込めます。
装着時の圧迫感を調整できます。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983RG-121 145x 87mm 腕章名札(差込式・白)
EA983RG-122 145x 87mm 腕章名札(差込式・黄)
EA983RG-123 145x 87mm 腕章名札(差込式・緑)
EA983RG-124 145x 87mm 腕章名札(差込式・赤)
EA983RG-125 145x 87mm 腕章名札(差込式・青)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • ※代表画像
  • ※代表画像
  • 本商品は123です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top