品番 : EA983RG-131
品名 : 150x 90mm 腕章名札(熱中症予防管理者/青)
仕様
| 内容 | 熱中症予防管理者 | サイズ | 90×150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVC | カラー | 青色 |
| 仕様 | ゴムベルト式 | ||
| 視認性の高い表示で「熱中症予防管理者」を明確にアピール | |||
| 長さ調整可能なゴムバンド仕様で快適に装着ができます。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RG-131 150x 90mm 腕章名札(熱中症予防管理者/青) |
| EA983RG-132 150x 90mm 腕章名札(熱中症予防管理者/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
