詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-132

品名 : 150x 90mm 腕章名札(熱中症予防管理者/黄)

仕様

内容 熱中症予防管理者 サイズ 90×150mm
材質 PVC カラー 黄色
仕様 ゴムベルト式
視認性の高い表示で「熱中症予防管理者」を明確にアピール
長さ調整可能なゴムバンド仕様で快適に装着ができます。
耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/13 15:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983RG-131 150x 90mm 腕章名札(熱中症予防管理者/青)
EA983RG-132 150x 90mm 腕章名札(熱中症予防管理者/黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top