詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-53A

品名 : 390x 90mm 腕章(メッシュ/作業指揮者)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 366-503A
サイズ(mm) 390×90 内容 作業指揮者
材質 ナイロンメッシュ
マジックテープ、上部安全ピン付
軽量で風通し良好
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983RG-51A 390x 90mm 腕章(メッシュ/安全パトロール)
EA983RG-52A 390x 90mm 腕章(メッシュ/工事責任者)
EA983RG-53A 390x 90mm 腕章(メッシュ/作業指揮者)
EA983RG-54A 390x 90mm 腕章(メッシュ/合図者)
EA983RG-55A 390x 90mm 腕章(メッシュ/監視員)
EA983RG-56A 390x 90mm 腕章(メッシュ/玉掛責任者)
EA983RG-57A 390x 90mm 腕章(メッシュ/監理技術者)
EA983RG-58A 390x 90mm 腕章(メッシュ/現場代理人)
EA983RG-59A 390x 90mm 腕章(メッシュ/主任技術者)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983RG-51Aの使用イメージです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top