品番 : EA983RG-59A
品名 : 390x 90mm 腕章(メッシュ/主任技術者)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 366-509A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 390×90 | 内容 | 主任技術者 |
| 材質 | ナイロンメッシュ | ||
| マジックテープ、上部安全ピン付 | |||
| 軽量で風通し良好 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/27 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
