品番 : EA983RG-71
品名 : 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/白)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 848-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400×70mm | カラー | ホワイト |
| 材質 | 表示部:軟質ビニール ベルト:ゴム(マジックテープ式) |
付属品 | 記入用紙×1枚(サイズ:60×165mm) |
| 安全ピンを使わないマジックテープ式のゴムバンドタイプです。 | |||
| 差込式で用途によって文字を変更できます。 | |||
| 製造現場での混入物対策に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/27 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
