詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-74

品名 : 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/赤)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 848-53
サイズ 400×70mm カラー レッド
材質 表示部:軟質ビニール
ベルト:ゴム(マジックテープ式)
付属品 記入用紙×1枚(サイズ:60×165mm)
安全ピンを使わないマジックテープ式のゴムバンドタイプです。
差込式で用途によって文字を変更できます。
製造現場での混入物対策に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/06/26 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983RG-71 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/白)
EA983RG-72 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/黄)
EA983RG-73 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/緑)
EA983RG-74 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/赤)
EA983RG-75 400x 70mm 腕章(差込式・ゴムバンドタイプ/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top