詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-81

品名 : 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/白)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 848-61
サイズ 400×70mm カラー ホワイト
材質 軟質ビニール、特殊鋼(マジックテープ式) 付属品 記入用紙×1枚(サイズ:60×210mm)
安全ピンを使わないので服に穴が空かないクリップタイプ。
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
表示が差し替えられます。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/30 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983RG-81 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/白)
EA983RG-82 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/黄)
EA983RG-83 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑)
EA983RG-84 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/赤)
EA983RG-85 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/青)
ウェブカタログ画像
  • ※使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top