品番 : EA983RG-85
品名 : 400x 70mm 腕章(差込式・ワンタッチタイプ/青)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 848-65 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400×70mm | カラー | ブルー |
| 材質 | 軟質ビニール、特殊鋼(マジックテープ式) | 付属品 | 記入用紙×1枚(サイズ:60×210mm) |
| 安全ピンを使わないので服に穴が空かないクリップタイプ。 | |||
| 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。 | |||
| 表示が差し替えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/04 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
