品番 : EA983RJ-1
品名 : 60x 60mm 胸章(差込式・白)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 368-121 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×60mm | カラー | ホワイト |
| 材質 | 軟質ビニール | 重量 | 9g |
| 付属品 | 記入用紙1枚(47×50mm) | ||
| スポンジ入、安全ピン、ワニ口付 | |||
| 自作表示が差込めます。 | |||
| 表示が差替可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RJ-1 60x 60mm 胸章(差込式・白) |
| EA983RJ-2 60x 60mm 胸章(差込式・黄) |
| EA983RJ-3 60x 60mm 胸章(差込式・緑) |
| EA983RJ-4 60x 60mm 胸章(差込式・赤) |
| EA983RJ-5 60x 60mm 胸章(差込式・青) |
ウェブカタログ画像
拡大
