詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RJ-3

品名 : 60x 60mm 胸章(差込式・緑)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 368-141
サイズ 60×60mm カラー グリーン
材質 軟質ビニール 重量 9g
付属品 記入用紙1枚(47×50mm)
スポンジ入、安全ピン、ワニ口付
自作表示が差込めます。
表示が差替可能
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA983RJ-1 60x 60mm 胸章(差込式・白)
EA983RJ-2 60x 60mm 胸章(差込式・黄)
EA983RJ-3 60x 60mm 胸章(差込式・緑)
EA983RJ-4 60x 60mm 胸章(差込式・赤)
EA983RJ-5 60x 60mm 胸章(差込式・青)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983RJ-4です
  • ※画像はEA983RJ-4です
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top