詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RJ-12

品名 : 120x 30mm 胸章(差込式・黄/10枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 850-21A
サイズ 120×30mm カラー イエロー
入数 10枚 材質 軟質ビニール
重量 20g
上部安全ピン付
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 21:52現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA983RJ-11 120x 30mm 胸章(差込式・白/10枚)
EA983RJ-12 120x 30mm 胸章(差込式・黄/10枚)
EA983RJ-13 120x 30mm 胸章(差込式・赤/10枚)
EA983RJ-14 120x 30mm 胸章(差込式・緑/10枚)
EA983RJ-15 120x 30mm 胸章(差込式・青/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • ※本商品は黄です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top