品番 : EA983RJ-13
品名 : 120x 30mm 胸章(差込式・赤/10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 850-22A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 120×30mm | カラー | レッド |
| 入数 | 10枚 | 材質 | 軟質ビニール |
| 重量 | 20g | ||
| 上部安全ピン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RJ-11 120x 30mm 胸章(差込式・白/10枚) |
| EA983RJ-12 120x 30mm 胸章(差込式・黄/10枚) |
| EA983RJ-13 120x 30mm 胸章(差込式・赤/10枚) |
| EA983RJ-14 120x 30mm 胸章(差込式・緑/10枚) |
| EA983RJ-15 120x 30mm 胸章(差込式・青/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
