品番 : EA983RL-4
品名 : φ18x150mm スティックライト(緑)
仕様
カラー | グリーン | 発光時間 | 8時間 |
---|---|---|---|
最大径 | 18mm | 全長 | 150mm |
重量 | 21g | 使い方 | フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。 |
毒性なし、全天候タイプ、不燃性 | |||
熱や火花、炎の出ない冷光です。 | |||
安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適 | |||
先端(フック)の形状多数あります。(形状の指定はできません) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/06 07:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2348ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983RL-1 φ18x150mm スティックライト(赤) |
EA983RL-2 φ18x150mm スティックライト(黄) |
EA983RL-3 φ18x150mm スティックライト(青) |
EA983RL-4 φ18x150mm スティックライト(緑) |