詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RM-131

品名 : φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/100本

デコレーションに最適なミニサイズ

仕様

発光カラー グリーン 発光時間 4~6時間
サイズ(mm) φ4.5×37 入数(本) 100
材質 本体:PE
溶液:化学発光体溶液
デコレーションに最適なミニサイズ
夜間訓練の目標に最適
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
使いきりタイプ
ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々
お得な業務用パック(100本入り)
追加説明
カタログ価格

5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 122

(2026/10/30 00:25現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA983RM-131 φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/100本
EA983RM-132 φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/100本
EA983RM-136 φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/100本
EA983RM-137 φ6.0x50mm ミニスティックライト(赤/100本
EA983RM-151 φ7.5x75mm ミニスティックライト(緑/50本)
ウェブカタログ画像
※φ4.7×37mmグリーン(100本入)
  • ※φ4.7×37mmグリーン(100本入)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top