品番 : EA983RM-136
品名 : φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/100本
デコレーションに最適なミニサイズ
仕様
| 発光カラー | グリーン | 発光時間 | 4~6時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ6×50 | 入数(本) | 100 |
| 材質 | 本体:PE 溶液:化学発光体溶液 |
||
| デコレーションに最適なミニサイズ | |||
| 夜間訓練の目標に最適 | |||
| スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。 | |||
| 使いきりタイプ | |||
| ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々 | |||
| お得な業務用パック(100本入り) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/10/30 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
