詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RM-61

品名 : φ18x190mm スティックライト(緑)

仕様

発光カラー グリーン 発光時間 約10~12時間
サイズ(mm) φ18×190 材質 PP、PE、ガラス
入数 1本 重量(g) 35
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
長時間光るレギュラータイプです!
防災備蓄用としてもご利用いただけます。
使いきりタイプ
※使用後は放置せずに地域の分別マニュアルに従って適切に処分してください。(破棄方法は自治体によって異なります。)
※分解せずそのままプラスティック製品として廃棄をお願いいたします。
【引火性液体区分外】
航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/10/29 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA983RM-61 φ18x190mm スティックライト(緑)
EA983RM-62 φ18x190mm スティックライト(青)
EA983RM-63 φ18x190mm スティックライト(ピンク)
EA983RM-64 φ18x190mm スティックライト(黄)
EA983RM-65 φ18x190mm スティックライト(赤)
EA983RM-66 φ18x190mm スティックライト(白)
ウェブカタログ画像
※発光時
  • ※発光時

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top