品番 : EA983RM-66
品名 : φ18x190mm スティックライト(白)
仕様
| 発光カラー | ホワイト | 発光時間 | 約6~8時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ18×190 | 材質 | PP、PE、ガラス |
| 入数 | 1本 | 重量(g) | 35 |
| スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 | |||
| 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。 | |||
| コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 | |||
| 長時間光るレギュラータイプです! | |||
| 防災備蓄用としてもご利用いただけます。 | |||
| 使いきりタイプ | |||
| ※使用後は放置せずに地域の分別マニュアルに従って適切に処分してください。(破棄方法は自治体によって異なります。) | |||
| ※分解せずそのままプラスティック製品として廃棄をお願いいたします。 | |||
| 【引火性液体区分外】 航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/07/31 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
