品番 : EA983RP-13
品名 : φ 6x200mm ブレスレットライト(ピンク/50本)
仕様
| 発光カラー | ピンク | 発光時間 | 4~6時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ6×200 | 材質 | 容器:ポリエチレン、ガラス |
| 輪っかにした時の内径 | 約60mm | 入数 | 50本 |
| ポキっと曲げると光る、お祭りやイベントで超定番の光るブレスレット。 | |||
| 業務用タイプでたくさん入って大満足。 | |||
| このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。 航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。) |
|||
| ・同じ箇所を何度も曲げないでください ・急角度に曲げないでください ・使う直前にパッケージから出してください |
|||
| 第4類 第3石油類 非水溶性(50ml) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/05 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
