詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RP-15

品名 : φ 6x200mm ブレスレットライト(赤/50本)

仕様

発光カラー 赤 発光時間 4~6時間
サイズ(mm) φ6×200 材質 容器:ポリエチレン、ガラス
輪っかにした時の内径 約60mm 入数 50本
ポキっと曲げると光る、お祭りやイベントで超定番の光るブレスレット。
業務用タイプでたくさん入って大満足。
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。
航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)
・同じ箇所を何度も曲げないでください
・急角度に曲げないでください   
・使う直前にパッケージから出してください
第4類 第3石油類 非水溶性(50ml)
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/26 07:50現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 2247ページ
バリエーション一覧
EA983RP-11 φ 6x200mm ブレスレットライト(緑/50本)
EA983RP-12 φ 6x200mm ブレスレットライト(青/50本)
EA983RP-13 φ 6x200mm ブレスレットライト(ピンク/50本)
EA983RP-14 φ 6x200mm ブレスレットライト(黄/50本)
EA983RP-15 φ 6x200mm ブレスレットライト(赤/50本)
EA983RP-16 φ 6x200mm ブレスレットライト(白/50本)
ウェブカタログ画像
※50本入
  • ※50本入
  • 使用方法
  • 使用方法

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top