品番 : EA983RT-21
品名 : セーフティアームバンド(オレンジ)
仕様
| 用途 | アームバンド | カラー | オレンジ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 38.1×304.8mm | 最大巻き付け径 | 約110mm |
| 反射材幅 | 25mm | 反射材カラー | グレー |
| 反射材 | スコッチライト | 材質 | 布部分:ニットゴム 反射部分:ポリエステル |
| 反射材付 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 通気性があり、ストレッチ性のある素材使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RT-21 セーフティアームバンド(オレンジ) |
| EA983RT-22 セーフティアームバンド(イエロー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA983RT-1 : セーフティリストバンド(オレンジ) |
| 仕様別商品 | EA983RT-2A : セーフティリストバンド(イエロー) |
| 仕様別商品 | EA983RT-11 : セーフティアンクルバンド(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
