品番 : EA983RT-2A
品名 : セーフティリストバンド(イエロー)
仕様
| 仕様 | セーフティーリストバンド | サイズ | 38×177mm |
|---|---|---|---|
| カラー | イエロー | 反射材幅 | 25mm |
| 反射材付 反射材:スコッチライト 反射材カラー:グレー |
|||
| 最大巻き付け径 | 約68mm | ||
| 通気性があり、ストレッチ性のある素材使用 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/04/01 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RT-1 セーフティリストバンド(オレンジ) |
| EA983RT-2A セーフティリストバンド(イエロー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA983RT-11 : セーフティアンクルバンド(オレンジ) |
| 仕様別商品 | EA983RT-12 : セーフティアンクルバンド(イエロー) |
| 仕様別商品 | EA983RT-21 : セーフティアームバンド(オレンジ) |
| 仕様別商品 | EA983RT-22 : セーフティアームバンド(イエロー) |
