品番 : EA983RT-32
品名 : 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ネオンイエロー)
仕様
| サイズ | 50×177mm | 色 | ネオンイエロー |
|---|---|---|---|
| 最大巻き付け径 | 約60mm | ||
| 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 通気性があり、ストレッチ性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/02/15 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RT-32 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ネオンイエロー) |
| EA983RT-33 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ネオンオレンジ) |
| EA983RT-34 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ロイヤルブルー) |
| EA983RT-35 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
