詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RT-33

品名 : 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ネオンオレンジ)

仕様

サイズ 50×177mm 色 ネオンオレンジ
最大巻き付け径 約60mm
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。
通気性があり、ストレッチ性があります。
マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2232ページ

代替品

EA983RT-1
  • 品番

    EA983RT-1

  • コメント

    違い:サイズ等

バリエーション一覧
EA983RT-32 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ネオンイエロー)
EA983RT-33 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ネオンオレンジ)
EA983RT-34 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(ロイヤルブルー)
EA983RT-35 50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(レッド)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983RT-32です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top