詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RT-41

品名 : 50mmx450mm セーフティーアームバンド(ホワイト)

仕様

サイズ 50×450mm 色 ホワイト
最大巻き付け径 約150mm
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。
通気性があり、ストレッチ性があります。
マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2232ページ
バリエーション一覧
EA983RT-41 50mmx450mm セーフティーアームバンド(ホワイト)
EA983RT-44 50mmx450mm セーフティーアームバンド(ロイヤルブルー)
EA983RT-45 50mmx450mm セーフティーアームバンド(レッド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top