品番 : EA983RT-44
品名 : 50mmx450mm セーフティーアームバンド(ロイヤルブルー)
仕様
| サイズ | 50×450mm | 色 | ロイヤルブルー |
|---|---|---|---|
| 最大巻き付け径 | 約150mm | ||
| 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。 | |||
| 通気性があり、ストレッチ性があります。 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/22 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
