品番 : EA983SA-25S
品名 : 25mm シリンダー南京錠(59mm吊長/同一キー)
仕様
鍵3本付 | |||
幅(mm) | 25 | ツル径(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|
同一キー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/11 03:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2428ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983SA-25S 25mm シリンダー南京錠(59mm吊長/同一キー) |
EA983SA-35S 35mm シリンダー南京錠(84mm吊長/同一キー) |
EA983SA-50S 50mm シリンダー南京錠(120mm吊長/同一キー) |