詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SA-35S

品名 : 35mm シリンダー南京錠(84mm吊長/同一キー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm) 35 ツル径(mm) 5.0
鍵3本付
同一キー
丈夫で長い吊が用途を拡大。
黄銅押出材の本体は落ち着いた輝きと強度を誇ります。
ツルの引っ張り強度(吊るを垂直方向で引っ張った数値):980N(100kgf)
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ

代替品

EA983SG-64
  • 品番

    EA983SG-64

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA983SA-25S 25mm シリンダー南京錠(59mm吊長/同一キー)
EA983SA-35S 35mm シリンダー南京錠(84mm吊長/同一キー)
EA983SA-50S 50mm シリンダー南京錠(120mm吊長/同一キー)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top