品番 : EA983SF-1
品名 : 3x600mm チェーンロック(ステンレス製)
仕様
線径 | 3mm | チェーン長 | 600mm |
---|---|---|---|
錠 | 34×48mm | 材質 | 本体:スチール チェーン:ステンレスSUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) |
鍵2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/10 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2431ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983SF-1 3x600mm チェーンロック(ステンレス製) |
EA983SF-2 3x900mm チェーンロック(ステンレス製) |
EA983SF-3 3x1200mm チェーンロック(ステンレス製) |
拡大
※画像はEA983SF-2です