詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SF-2

品名 : 3x900mm チェーンロック(ステンレス製)

仕様

線径 3mm チェーン長 900mm
34×48mm 材質 本体:スチール
チェーン:ステンレスSUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
鍵2本付
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/22 00:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2325ページ
バリエーション一覧
EA983SF-1 3x600mm チェーンロック(ステンレス製)
EA983SF-2 3x900mm チェーンロック(ステンレス製)
EA983SF-3 3x1200mm チェーンロック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top