品番 : EA983SF-63
品名 : 4.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス | ||
---|---|---|---|
南京錠等を取付けてご使用下さい。 | |||
線径 | 4mm | 全長 | 600mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/17 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2432ページ |