詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SF-73

品名 : 6.0mmx0.9m セーフティーチェーン(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 全長 900mm
内寸 31×9㎜ 両端リンク 線径:7mm
内寸:39×24㎜
使用荷重 350kg 材質 ステンレスSUS304
重量 660g
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、工具なども盗難防止、門扉の施錠に
両端に楕円リンクを採用。1回通して対象物をしっかりホールドします。
ステンレス製で雨にも強く、いつまでも美しさを保ちます。
南京錠等を取付けてご使用下さい。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

4,640 (税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/18 11:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2325ページ
バリエーション一覧
EA983SF-63 4.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製)
EA983SF-71 6.0mmx0.4m セーフティーチェーン(ステンレス製)
EA983SF-72 6.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製)
EA983SF-73 6.0mmx0.9m セーフティーチェーン(ステンレス製)
EA983SF-74 6.0mmx1.2m セーフティーチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:900㎜   D1:7㎜   L1:39㎜\nW1:24㎜   D2:6㎜ \nL2:31㎜   W2:9㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top