品番 : EA983SG-52
品名 : 20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)
仕様
材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 20mm |
---|---|---|---|
ツル径 | 3.7mm | クリアランス | 縦:40.6mm、横:10.0mm |
複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
鍵2本つき | |||
サイズ | D:3.7mm、H:20mm、T:10mm、W:20mm、X:40.6mm、Y:10mm | ||
入数は1個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/04/30 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2428ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983SG-52 20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
EA983SG-53 30mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
EA983SG-54 40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
EA983SG-55 50mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
EA983SG-56 60mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。