品番 : EA983SG-56
品名 : 60mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 9.5mm | クリアランス | 縦:40.6mm、横:32.0mm |
| サイズ | D:8.8mm、H:42mm、T:15mm、W:60mm、X:40.6mm、Y:32mm | ||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| 鍵2本つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/25 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-52 20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-53 30mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-54 40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-55 50mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-56 60mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。