品番 : EA983SH-120M
品名 : 20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ツル:ハードスチール | 幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 3.7mm | クリアランス | タテ:10mm、ヨコ:10mm |
| 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| 各南京錠に鍵2本、マスターキー1本付 | |||
| 入数は12個入りです。 | |||
| セットごとのマスターキーとなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/08/24 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SH-120M 20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) |
| EA983SH-130M 30mm 南京錠(マスターキー付/12個組) |
| EA983SH-140M 40mm 南京錠(マスターキー付/12個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
