詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SH-140M

品名 : 40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

仕様

材質 本体:真鍮、ツル:ハードスチール 40mm
ツル径 6.4mm クリアランス タテ:22mm、ヨコ:22mm
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
各南京錠に鍵2本、マスターキー1本付
入数は12個入りです。
セットごとのマスターキーとなります。
追加説明
カタログ価格

22,200 (税抜)/ 24,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/03 03:32現在)

商品入数 12 販売単位 St
カタログページ 2321ページ
バリエーション一覧
EA983SH-120M 20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
EA983SH-130M 30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
EA983SH-140M 40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top