品番 : EA983SL-71
品名 : 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AZ-SMR05 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1200mm | 口の開き | 7mm |
| 取付工具重量 | 0.5kg以下 | 材質 | ロープ:ナイロン 巻取器:樹脂(ABS) |
| 重量 | 48g | ||
| 引き出した長さでロープが自動ロックされるワンウェイロック式 | |||
| 垂れたロープが引っ掛かる危険がなく移動しやすい自動巻取り式 | |||
| ロープが絡まないため、複数掛けも可能 | |||
| 腰元への装着が簡単なナスカン仕様 | |||
| 工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し、工具の跳ね返りを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/24 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SL-71 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール |
| EA983SL-72 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール |
| EA983SL-73 1200mm/2.0kg 落下防止・安全リール |
ウェブカタログ画像
拡大
