詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-73

品名 : 1200mm/2.0kg 落下防止・安全リール

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 AZ-SMR20
コード長 1200mm 口の開き 10mm
取付工具重量 2.0kg以下 材質 ロープ:ナイロン
巻取器:樹脂(ABS)
重量 82g
引き出した長さでロープが自動ロックされるワンウェイロック式
垂れたロープが引っ掛かる危険がなく移動しやすい自動巻取り式
ロープが絡まないため、複数掛けも可能
腰元への装着が簡単なナスカン仕様
工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し、工具の跳ね返りを防止します。
追加説明
カタログ価格

4,900 (税抜)/ 5,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/05 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2243ページ
バリエーション一覧
EA983SL-71 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール
EA983SL-72 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール
EA983SL-73 1200mm/2.0kg 落下防止・安全リール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top