詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-1

品名 : 320-1300mm セーフティーループ(赤)

仕様

用途 軽量小物紛失防止用 材質 芯材:ステンレスワイヤー、
表面:ウレタン
コード径 1.7mm ワイヤー径 0.75mm
コード長 320~1300mm 安全使用荷重 0.5kg以内
フック部分のカラー 金色 コードカラー レッド
総重量 約25g
極細ステンレスワイヤーロープ使用、特殊ループ仕上げ
復元力および寒さにも強く、安全強度も抜群です。
吊リ具、引き具には使用しないでください。
軽量小物紛失防止に大変便利です。
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/18 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2243ページ
バリエーション一覧
EA983SM-1 320-1300mm セーフティーループ(赤)
EA983SM-2 320-1300mm セーフティーループ(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top