品番 : EA983SM-2
品名 : 320-1300mm セーフティーループ(黒)
仕様
| 用途 | 軽量小物紛失防止用 | 材質 | 芯材:ステンレスワイヤー、 表面:ウレタン |
|---|---|---|---|
| コード径 | 1.7mm | ワイヤー径 | 0.75mm |
| コード長 | 320~1300mm | 安全使用荷重 | 0.5kg以内 |
| フック部分のカラー | 金色 | コードカラー | ブラック |
| 総重量 | 約25g | ||
| 極細ステンレスワイヤーロープ使用、特殊ループ仕上げ | |||
| 復元力および寒さにも強く、安全強度も抜群です。 | |||
| 吊リ具、引き具には使用しないでください。 | |||
| 軽量小物紛失防止に大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SM-1 320-1300mm セーフティーループ(赤) |
| EA983SM-2 320-1300mm セーフティーループ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
