品番 : EA983SM-101
品名 : 30mm ワイヤー(セーフティーループ用)
仕様
| ナイロンコートワイヤー使用 | |||
| 全長 | 30mm | ワイヤー径 | 0.9mm |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 1.0kg以内 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/01 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SM-101 30mm ワイヤー(セーフティーループ用) |
| EA983SM-102 170mm ワイヤー(セーフティーループ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
