詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-102

品名 : 170mm ワイヤー(セーフティーループ用)

仕様

ナイロンコートワイヤー使用
全長 170mm ワイヤー径 0.9mm
取付工具重量 1.0kg以内
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 156

(2026/10/11 07:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2243ページ
バリエーション一覧
EA983SM-101 30mm ワイヤー(セーフティーループ用)
EA983SM-102 170mm ワイヤー(セーフティーループ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top