品番 : EA983SP-111
品名 : 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
仕様
| サイズ | φ3×120mm | 使用荷重(kg) | 3 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 5 | 材質 | コード:ポリウレタン 芯:ステンレススチール |
| ねじを緩めると1本に線状になります。 | |||
| 使用荷重がひと目でわかります。 | |||
| 識別がしやすいので探しやすい。 | |||
| ハンマー等の穴付ハンドツールに取り付ける事で落下防止具を連結できます。 | |||
| 耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ | |||
| ねじ式ロックで安全に素早く取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/05 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SP-111 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ |
| EA983SP-112 3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
