詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-112

品名 : 3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ

仕様

サイズ φ3×150mm 使用荷重(kg) 3
材質 コード:ポリウレタン
芯:ステンレススチール
ねじを緩めると1本に線状になります。
使用荷重がひと目でわかります。
識別がしやすいので探しやすい。
蛍光色を使用しているので目立ちやすく、探す際にも便利です。
ハンマー等の穴付ハンドツールに取り付ける事で落下防止具を連結できます。
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
ねじ式ロックで安全に素早く取付できます。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/08/08 11:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2245ページ

代替品

EA983SP-111
  • 品番

    EA983SP-111

  • コメント

    サイズ:3mmx120mm

バリエーション一覧
EA983SP-111 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ
EA983SP-112 3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top