品番 : EA983SP-151
品名 : 60x12mm ベルト付Dリング
仕様
| 全長(mm) | 85 | リング内径(mm) | 17×19 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ベルト:ポリエステル Dリング:ステンレス |
最大負荷 | 1kg |
| ベルトサイズ | 60×12mm | ||
| 高所作業に適しています。 | |||
| EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。 | |||
| 小型の手工具向けに設計された、使いやすい、道具を繋ぐアイテムです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/01 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SP-151 60x12mm ベルト付Dリング |
| EA983SP-152 100x25mm ベルト付Dリング |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
