詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-152

品名 : 100x25mm ベルト付Dリング

仕様

全長(mm) 110 リング内径(mm) 20×31
最大負荷 3kg 材質 ベルト:ポリエステル
Dリング:ステンレス
ベルトサイズ 100×25mm
高所作業に適しています。
EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
小型の手工具向けに設計された、使いやすい、道具を繋ぐアイテムです。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/02 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983SP-151 60x12mm ベルト付Dリング
EA983SP-152 100x25mm ベルト付Dリング
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top