詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-31

品名 : 250mm セーフティーツールランヤード

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様

仕様

全長 250mm 取付工具重量 5kg
最大開口 17mm 重量(g) 72
材質 ベルト:ナイロン
フック:ニッケルメッキ鋼
両端フック(線径6mm)付
CEマーク認証品
スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です。
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
独自のコネクターによって、絡まりを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/19 16:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2244ページ
バリエーション一覧
EA983SP-31 250mm セーフティーツールランヤード
EA983SP-32 1000mm セーフティーツールランヤード
EA983SP-33 1500mm セーフティーツールランヤード
ウェブカタログ画像
  • ※ポーチ・工具は付属しません
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top