品番 : EA983SP-33
品名 : 1500mm セーフティーツールランヤード
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様
| 全長 | 1500mm | 取付工具重量 | 5kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 17mm | 重量(g) | 93 |
| 材質 | ベルト:ナイロン フック:ニッケルメッキ鋼 |
||
| 両端フック(線径6mm)付 | |||
| CEマーク認証品 | |||
| スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です。 | |||
| 耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様 | |||
| 独自のコネクターによって、絡まりを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SP-31 250mm セーフティーツールランヤード |
| EA983SP-32 1000mm セーフティーツールランヤード |
| EA983SP-33 1500mm セーフティーツールランヤード |
ウェブカタログ画像
拡大
