詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SZ-50

品名 : 50mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm) 50
ツル径(mm) 8.8 クリアランス タテ:31mm、ヨコ:26mm
鍵(ディンプルキー)3本付
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 07:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ

代替品

EA983TC-8
  • 品番

    EA983TC-8

  • コメント

    50mm シリンダー錠

バリエーション一覧
EA983SZ-40 40mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)
EA983SZ-50 50mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)
EA983SZ-60 60mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top